Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 502 3,7 mm DIN 1869RN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005020037000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005020037000
EAN/GTIN:
     4031093148702
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Spiralbohrer Typ 502 3,7 mm DIN 1869RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
502 | GT 100
Durchmesser:
3,7 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
165 mm
Schneidenlänge:
115 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank/Fasen nitriert >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, Spiralbohrer ohne Norm, din1869 typ gt100, din 1869, gühring din 1869, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 502
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 208,26*
Lager 245
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 188,52*
€ 237,50*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,50*
€ 282,625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,79*
€ 263,9301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,09*
€ 258,3371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,35*
€ 241,9865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 198,28*
€ 235,9532
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 188,52*
€ 224,3388
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.