Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 502 5,95 mm DIN 1869RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005020059500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005020059500
EAN/GTIN:
     4031093149051
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Spiralbohrer Typ 502 5,95 mm DIN 1869RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
502 | GT 100
Durchmesser:
5,95 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
205 mm
Schneidenlänge:
140 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank/Fasen nitriert >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 502
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.