Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 502 6,4 mm DIN 1869RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005020064000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005020064000
EAN/GTIN:
     4031093149136
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Spiralbohrer Typ 502 6,4 mm DIN 1869RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
502 | GT 100
Durchmesser:
6,4 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
215 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank/Fasen nitriert >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 502
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.