Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 524 2,1 mm DIN 1869RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005240021000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005240021000
EAN/GTIN:
     4031093153430
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Spiralbohrer Typ 524 2,1 mm DIN 1869RW - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
524 | GT 50
Durchmesser:
2,1 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
125 mm
Schneidenlänge:
85 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, gühring din 1869, din 1869, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 524
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.