Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 524 3,1 mm DIN 1869RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005240031000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005240031000
EAN/GTIN:
     4031093153591
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Spiralbohrer Typ 524 3,1 mm DIN 1869RW - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
524 | GT 50
Durchmesser:
3,1 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
155 mm
Schneidenlänge:
105 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, gühring din 1869, din 1869, din 1869 3,1 mm, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 524
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.