Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 524 5,6 mm DIN 1869RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005240056000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005240056000
EAN/GTIN:
     4031093153928
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Spiralbohrer Typ 524 5,6 mm DIN 1869RW - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
524 | GT 50
Durchmesser:
5,6 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
205 mm
Schneidenlänge:
140 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, gühring din 1869, din 1869, din1869 6x205x140 mm, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 524
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.