Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 524 12,7 mm DIN 1869RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005240127000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005240127000
EAN/GTIN:
     4031093154376
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS Spiralbohrer Typ 524 12,7 mm DIN 1869RW - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
524 | GT 50
Durchmesser:
12,7 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
295 mm
Schneidenlänge:
205 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, gühring din 1869, din 1869, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 524
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.