Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 525 12 mm DIN 1870RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005250120000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005250120000
EAN/GTIN:
     4031093154505
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS Spiralbohrer Typ 525 12 mm DIN 1870RW - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
525 | GT 50
Durchmesser:
12 mm
Norm:
DIN 1870
Gesamtlänge:
310 mm
Schneidenlänge:
205 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, Spiralbohrer ohne Norm, din 1870, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.