Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stiftlochbohrer Typ 531 2,5 mm DIN 1898RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005310025000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005310025000
EAN/GTIN:
     4031093156684
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
HSS Stiftlochbohrer Typ 531 2,5 mm DIN 1898RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
531 | N
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
DIN 1898
Gesamtlänge:
86 mm
Schneidenlänge:
52 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >2,36
Innenkühlung:
keine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 27,68*
€ 36,95*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,02*
€ 53,72*
14 Tage
2
€ 6,99*
ab € 45,37*
€ 60,02*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 50,76*
€ 66,62*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.