| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093156684 Herst.-Nr.: 4031093156684 EAN/GTIN: 4031093156684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4031093156684 Stiftloch-Kegelbohrer, dampfbehandelt - HSS - DIN 1898/1 - Typ N - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kernanstieg normal - Kerndicke normal - Präziser Spitzenanschliff - Ausspitzung nach DIN 1412, Form A - Rechtsschneidend - Zur Herstellung konischer Bohrungen 1:50 in einem Arbeitsgang für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 1898, DIN 1898 Metallbohrer, DIN 1898 Spiralbohrer, DIN 1898 Stiftlochbohrer, Metallbohrer DIN 1898, Spiralbohrer DIN 1898, Stiftlochbohrer DIN 1898, Stiftloch-Kegelbohrer, Stiftlochbohrer, din 1, 4031093156684, GÜHRING, StiftlochKegelbohrer, Bohrbuchsenbohrer, HSS-Stiftloch-Kegelbohrer mit zyl. Schaft, 28597611, 1653360, 28597552, HSS/HSS-E Spiralbohrer, 28597516, Bohrer, 28597515, Monozerspanung, 1 Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 2, 5mm GÜHRING, dampfbehandelt, HSS, DIN 1898/1, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Seitenspanwinkel normal, Kernanstieg normal, Kerndicke normal, Präziser Spitzenanschliff, Ausspitzung nach DIN 1412, Form A, Rechtsschneidend, Zur Herstellung konischer Bohrungen 1:50 in einem Arbeitsgang für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 27,68* | € 36,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 40,02* | € 53,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 45,37* | € 60,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 50,76* | € 66,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|