Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stiftlochbohrer Typ 531 4 mm DIN 1898RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005310040000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005310040000
EAN/GTIN:
     4031093156714
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
HSS Stiftlochbohrer Typ 531 4 mm DIN 1898RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
531 | N
Durchmesser:
4 mm
Norm:
DIN 1898
Gesamtlänge:
112 mm
Schneidenlänge:
74 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >2,36
Innenkühlung:
keine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,30*
€ 55,65*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 46,28*
€ 61,28*
14 Tage
5
€ 6,99*
ab € 47,11*
€ 62,37*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.