Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 4,0mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 4,0mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3010520400
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005310040000
EAN/GTIN:
     4031093156714
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Stiftloch-Kegelbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 1898/1, Typ N.
Rechtsschneidend, Oberfläche ab Ø 3 mm dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Zur Herstellung konischer Bohrungen 1:50 in einem Arbeitsgang für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978).

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 14
Guss GG/GTS = 10
Beschichtung = dampfbehandelt
Ø h8 = 4 mm
Gesamtlänge = 112 mm
Spirallänge = 74 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 11
Guss GGG = 8
Alu < 8% Si = 18
Stahl < 1400 N/mm² = 9
Alu > 8% Si = 18
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 1898, DIN 1898 Metallbohrer, DIN 1898 Spiralbohrer, DIN 1898 Stiftlochbohrer, Metallbohrer DIN 1898, Spiralbohrer DIN 1898, Stiftlochbohrer DIN 1898, Stiftloch-Kegelbohrer, Stiftlochbohrer, din 1 b4x12, din 1, stiftloch-kegelbohrer hss4 mm, StiftlochKegelbohrer, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Stiftlochkegelbohrer, 1896, mit, Kegelbohrer, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, DIN1896A, nicht, Wendelbohrer, Gühring, Metallbohrer, D1896A, 1896A, Stiftloch, Stahlbohrer, konisch, 3010520400, 10520400
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
3
€ 9,95*
ab € 28,65*
€ 38,14*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,92*
€ 55,24*
13 Tage
5
€ 6,99*
ab € 47,09*
€ 62,11*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 52,86*
€ 68,79*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.