Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stiftlochbohrer Typ 531 4,5 mm DIN 1898RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005310045000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005310045000
EAN/GTIN:
     4031093156721
Suchbegriffe:
DIN 1898
DIN 1898 Metallbohrer
DIN 1898 Spiralbohrer
DIN 1898 Stiftlochbohrer
HSS Stiftlochbohrer Typ 531 4,5 mm DIN 1898RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
531 | N
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
DIN 1898
Gesamtlänge:
122 mm
Schneidenlänge:
81 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >2,36
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.