Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stiftlochbohrer Typ 532 14 mm DIN 1898RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005320140000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005320140000
EAN/GTIN:
     4031093156868
Suchbegriffe:
DIN 1898
DIN 1898 Metallbohrer
DIN 1898 Spiralbohrer
DIN 1898 Stiftlochbohrer
HSS Stiftlochbohrer Typ 532 14 mm DIN 1898RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
532 | N
Durchmesser:
14 mm
Norm:
DIN 1898
Gesamtlänge:
325 mm
Schneidenlänge:
229 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Innenkühlung:
keine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,13*
€ 206,40*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,88*
€ 209,52*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.