Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stiftlochbohrer Typ 532 20 mm DIN 1898RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005320200000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005320200000
EAN/GTIN:
     4031093156882
Suchbegriffe:
DIN 1898
DIN 1898 Metallbohrer
DIN 1898 Spiralbohrer
DIN 1898 Stiftlochbohrer
HSS Stiftlochbohrer Typ 532 20 mm DIN 1898RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
532 | N
Durchmesser:
20 mm
Norm:
DIN 1898
Gesamtlänge:
377 mm
Schneidenlänge:
263 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Innenkühlung:
keine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,09*
€ 381,51*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,89*
€ 458,06*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,06*
€ 545,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,44*
€ 536,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,51*
€ 502,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,60*
€ 489,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,89*
€ 462,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.