Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Mehrfasenbohrer Typ 538 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005380180000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005380180000
EAN/GTIN:
     4031093162364
Suchbegriffe:
DIN 8376
Metallbohrer DIN 8376
Stufenbohrer DIN 8376
DIN 8377
HSS Mehrfasenbohrer Typ 538 18 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
538 | N
Durchmesser:
18 mm
Norm:
DIN 8376
Gesamtlänge:
191 mm
Schneidenlänge:
130 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h9
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer DIN 8377, Stufenbohrer DIN 8377, Mehrfasen-Stufenbohrer ohne Norm, din 8377, Spiralbohrer, Mehrfasenstufenbohrer mit Zylinderschaft, 538
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,73*
€ 185,87*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,26*
€ 186,10*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 169,30*
€ 202,65*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.