Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Karosseriebohrer Typ 554 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005540015000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005540015000
EAN/GTIN:
     4031093175005
Suchbegriffe:
Karosseriebohrer
Spiralbohrer ohne Norm
karosseriebohrer gühring
karosseriebohrer
HSS Karosseriebohrer Typ 554 1,5 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
554 | DK 77
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
32 mm
Schneidenlänge:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer ohne norm 1,5mm, Spiralbohrer, 554
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.