Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Karosseriebohrer Typ 554 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005540045000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005540045000
EAN/GTIN:
     4031093175388
Suchbegriffe:
Karosseriebohrer
Spiralbohrer ohne Norm
karosseriebohrer
HSS Karosseriebohrer Typ 554 4,5 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
554 | DK 77
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
58 mm
Schneidenlänge:
15,5 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, 554
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.