Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Karosseriebohrer Typ 554 5,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005540053000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005540053000
EAN/GTIN:
     4031093175470
Suchbegriffe:
Karosseriebohrer
Spiralbohrer ohne Norm
karosseriebohrer
HSS Karosseriebohrer Typ 554 5,3 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
554 | DK 77
Durchmesser:
5,3 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
62 mm
Schneidenlänge:
17 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, 554
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.