Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS NC-Anbohrer Typ 559 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005590080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005590080000
EAN/GTIN:
     4031093177061
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
HSS NC-Anbohrer Typ 559 8 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
559 | N
Durchmesser:
8 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
118 mm
Schneidenlänge:
21 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
90°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h6
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: anbohrer gühring, Spiralbohrer, NC-Anbohrer 90°, 559
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 365,40*
Lager 245
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 336,64*
€ 415,79*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 415,79*
€ 494,7901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,76*
€ 469,7644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 365,75*
€ 435,2425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,87*
€ 424,6753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 348,57*
€ 414,7983
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 336,64*
€ 400,6016
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.