Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS NC-Anbohrer Typ 568 9,52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005680095200
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005680095200
EAN/GTIN:
     4031093179003
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
HSS NC-Anbohrer Typ 568 9,52 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
568 | N
Durchmesser:
9,52 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
89 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
90°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h6
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: nc-anbohrer gühring, Spiralbohrer, NC-Anbohrer 90°, 568
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.