Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 618 5,5 mm DIN 1869RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006180055000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006180055000
EAN/GTIN:
     4031093190640
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSCO Spiralbohrer Typ 618 5,5 mm DIN 1869RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
618 | GT 100
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
DIN 1869
Gesamtlänge:
205 mm
Schneidenlänge:
140 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
Fasen nitriert
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869, Spiralbohrer, Spiralbohrer überlang, Reihe 1, 618
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.