Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 651 13,49 mm DIN 338RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006510134900
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006510134900
EAN/GTIN:
     4031093201629
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS Spiralbohrer Typ 651 13,49 mm DIN 338RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
651 | N
Durchmesser:
13,49 mm
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidenlänge:
108 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, Spiralbohrer, Spiralbohrer kurz, 651
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.