Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 654 14,9 mm DIN 345RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006540149000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006540149000
EAN/GTIN:
     4031093208567
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS Spiralbohrer Typ 654 14,9 mm DIN 345RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
654 | N
Durchmesser:
14,9 mm
Norm:
DIN 345
Gesamtlänge:
212 mm
Schneidenlänge:
114 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, gühring din 345, Spiralbohrer, 654
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.