Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 654 17,07 mm DIN 345RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006540170700
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006540170700
EAN/GTIN:
     4031093208741
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS Spiralbohrer Typ 654 17,07 mm DIN 345RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
654 | N
Durchmesser:
17,07 mm
Norm:
DIN 345
Gesamtlänge:
228 mm
Schneidenlänge:
130 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, gühring din 345, Spiralbohrer, 654
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.