Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 657 1,75 mm DIN 338RN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006570017500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006570017500
EAN/GTIN:
     4031093210515
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSCO Spiralbohrer Typ 657 1,75 mm DIN 338RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
657 | Ti
Durchmesser:
1,75 mm
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
46 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, gühring din 338 ti, din 338, guehring din 338, Spiralbohrer, Spiralbohrer kurz, 657
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 116,56*
Lager 245
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 99,28*
€ 128,82*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,82*
€ 153,2958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,54*
€ 144,6326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,57*
€ 141,0983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,66*
€ 137,6354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 108,83*
€ 129,5077
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 99,28*
€ 118,1432
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.