Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 661 30 mm DIN 345RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006610300000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006610300000
EAN/GTIN:
     4031093475617
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSCO Spiralbohrer Typ 661 30 mm DIN 345RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
661 | N
Durchmesser:
30 mm
Norm:
DIN 345
Gesamtlänge:
296 mm
Schneidenlänge:
175 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, Spiralbohrer, 661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,99*
€ 744,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,16*
€ 739,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,96*
€ 691,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,03*
€ 668,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,05*
€ 629,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.