Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 668 6,35 mm DIN 340RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006680063500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006680063500
EAN/GTIN:
     4031093225700
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS Spiralbohrer Typ 668 6,35 mm DIN 340RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
668 | GT 100
Durchmesser:
6,35 mm
Norm:
DIN 340
Gesamtlänge:
148 mm
Schneidenlänge:
97 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.