Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinenreibahle Typ 674 6 mm DIN 8090RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9006740060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006740060000
EAN/GTIN:
     4031093229791
Suchbegriffe:
DIN 8090
Reibahle DIN 8090
Reibahlen Werksnorm
din 8090
HM Maschinenreibahle Typ 674 6 mm DIN 8090RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
674
Durchmesser:
6 mm
Norm:
ähnlich DIN 8090
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HM
Form:
A
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Automaten-Reibahlen, 674
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.