Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinenreibahle Typ 717 10 mm DIN 8050~RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007170100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007170100000
EAN/GTIN:
     4031093235747
Suchbegriffe:
DIN 8050
Reibahle DIN 8050
Reibahlen Werksnorm
din 8050
HM Maschinenreibahle Typ 717 10 mm DIN 8050~RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
717
Durchmesser:
10 mm
Norm:
ähnlich DIN 8050
Gesamtlänge:
133 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HM
Form:
A
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Maschinen-Reibahlen, 717
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.