Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM NC-Anbohrer Typ 723 12,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007230127000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007230127000
EAN/GTIN:
     4031093236713
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
VHM NC-Anbohrer Typ 723 12,7 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
723 | N
Durchmesser:
12,7 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
102 mm
Schneidenlänge:
30 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
90°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h6
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: anbohrer gühring, Spiralbohrer, NC-Anbohrer 90°, 723
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,23*
€ 147,49*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 114,91*
€ 149,74*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.