Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 852 M 24x1,5 DIN 374N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008520240070
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008520240070
EAN/GTIN:
     4031093631174
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 852 M 24x1,5 DIN 374N - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
852 | N R40
Gewinde:
M 24x1,5
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
140 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schaft-Durchmesser:
18 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 852
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 107,46*
€ 134,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 138,62*
€ 170,80*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,88*
€ 213,97*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.