Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M24x1,5 GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M24x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M24x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M24x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M24x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M24x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M24x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M24x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M24x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M24x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M24x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M24x1,5 GÜHRING
Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M24x1,5 GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3017290045
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008520240070
EAN/GTIN:
     4031093631174
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 12
Beschichtung = TiN
Gesamtlänge = 140 mm
Schaft-Ø = 18 mm
Schaft-Vierkant = 14,5 mm
Kernloch-Ø = 22,5 mm
Gewinde x Steigung = M24 x 1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, Maschinengewindebohrer, DIN, Gelbring, Gewindeschneidwerkzeug, Gühring, Gewindeschneidwerkzeuge, 374, Gewindebohrer, DIN374, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Sackloch, 1729, Gewinde-Werkzeug, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017290045, 17290045
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
1
€ 9,95*
ab € 111,29*
€ 137,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 138,51*
€ 169,64*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,52*
€ 211,38*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.