Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Dreischneider Typ 1025 10 mm DIN 6539RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9010250100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9010250100000
EAN/GTIN:
     4031093275903
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM Dreischneider Typ 1025 10 mm DIN 6539RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1025 | GS 200 G
Durchmesser:
10 mm
Norm:
DIN 6539
Gesamtlänge:
89 mm
Schneidenlänge:
55 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
5xD
Spitzenwinkel:
150°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h7
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.