Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Kühlkanalbohrer Typ 1131 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9011310055000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9011310055000
EAN/GTIN:
     4031093281218
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
gühring kühlkanalbohrer
kühlkanalbohrer
HSCO Kühlkanalbohrer Typ 1131 5,5 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1131 | GT 80 IK
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
82 mm
Schneidenlänge:
44 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, 1131
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.