Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Ratiobohrer Typ 1171 10,5 mm DIN 6538RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9011710105000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9011710105000
EAN/GTIN:
     4031093283731
Suchbegriffe:
Ratiobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
ratiobohrer gühring
ratiobohrer
S-Ratiobohrer Typ 1171 10,5 mm DIN 6538RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1171 | RT 80 U
Durchmesser:
10,5 mm
Norm:
DIN 6538K
Gesamtlänge:
103 mm
Schneidenlänge:
51 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
HM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h7
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Ratiobohrer mit Kühlkanälen, 1171
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,89*
€ 730,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,40*
€ 719,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,09*
€ 667,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,74*
€ 648,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,68*
€ 614,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.