Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 1228 7,3 mm DIN 1897RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9012280073000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9012280073000
EAN/GTIN:
     4031093297202
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSCO Spiralbohrer Typ 1228 7,3 mm DIN 1897RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1228 | GT 80
Durchmesser:
7,3 mm
Norm:
DIN 1897
Gesamtlänge:
74 mm
Schneidenlänge:
34 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 guhring, din 1897, Spiralbohrer, Spiralbohrer extra kurz, 1228
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.