Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 1262 17 mm DIN 345RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9012620170000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9012620170000
EAN/GTIN:
     4031093303996
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSCO Spiralbohrer Typ 1262 17 mm DIN 345RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1262 | VA
Durchmesser:
17 mm
Norm:
DIN 345
Gesamtlänge:
223 mm
Schneidenlänge:
125 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, gühring din 345, din 345, din 345 spiralbohrer 17,00 mm, Spiralbohrer, 1262
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 58,30*
€ 73,80*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,03*
€ 101,68*
13 Tage
2
€ 6,99*
ab € 85,01*
€ 104,87*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.