Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinenreibahle Typ 1407 7 mm DIN 8090RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9014070070000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9014070070000
EAN/GTIN:
     4031093305235
Suchbegriffe:
DIN 8090
Reibahle DIN 8090
din 8090
HM Maschinenreibahle Typ 1407 7 mm DIN 8090RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1407
Durchmesser:
7 mm
Norm:
ähnlich DIN 8090
Gesamtlänge:
71 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HM
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Automaten-Reibahlen, 1407
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.