Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinenreibahle Typ 1408 1,8 mm DIN 8093RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9014080018000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9014080018000
EAN/GTIN:
     4031093696784
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
din 8093
HM Maschinenreibahle Typ 1408 1,8 mm DIN 8093RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1408
Durchmesser:
1,8 mm
Norm:
ähnlich DIN 8093
Gesamtlänge:
46 mm
Schneidenlänge:
9 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HM
Form:
A
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Maschinen-Reibahlen, 1408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.