Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Fire-Spiralbohrer Typ 2458 10,5 mm DIN 338RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9024580105000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9024580105000
EAN/GTIN:
     4031093348171
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSCO Fire-Spiralbohrer Typ 2458 10,5 mm DIN 338RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2458 | Ti
Durchmesser:
10,5 mm
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
133 mm
Schneidenlänge:
87 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
nanoFIRE
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, gühring din 338 ti, din 338, guehring din 338, Spiralbohrer, Spiralbohrer kurz, 2458
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.