Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Ratiobohrer Typ 2468 5,8 mm DIN 6537K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9024680058000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9024680058000
EAN/GTIN:
     4031093354226
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Fire Ratiobohrer Typ 2468 5,8 mm DIN 6537K - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2468 | RT 100 F
Durchmesser:
5,8 mm
Norm:
DIN 6537K
Gesamtlänge:
66 mm
Schneidenlänge:
28 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
nanoFIRE
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.