Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Ratiobohrer Typ 2469 3 mm DIN 6537K-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9024690030000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9024690030000
EAN/GTIN:
     4031093679190
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Fire Ratiobohrer Typ 2469 3 mm DIN 6537K-B - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2469 | RT 100 U
Durchmesser:
3 mm
Norm:
DIN 6537K
Gesamtlänge:
62 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
nanoFIRE
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.