Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Ratiobohrer Typ 2469 6,1 mm DIN 6537K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9024690061000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9024690061000
EAN/GTIN:
     4031093354929
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Fire Ratiobohrer Typ 2469 6,1 mm DIN 6537K - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2469 | RT 100 U
Durchmesser:
6,1 mm
Norm:
DIN 6537K
Gesamtlänge:
79 mm
Schneidenlänge:
34 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
nanoFIRE
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.