Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Ratiobohrer Typ 2470 6,7 mm DIN 6537L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9024700067000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9024700067000
EAN/GTIN:
     4031093355827
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Fire Ratiobohrer Typ 2470 6,7 mm DIN 6537L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2470 | RT 100 F
Durchmesser:
6,7 mm
Norm:
DIN 6537L
Gesamtlänge:
91 mm
Schneidenlänge:
53 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
nanoFIRE
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.