Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Ratiobohrer Typ 2470 6,8 mm DIN 6537L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9024700068000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9024700068000
EAN/GTIN:
     4031093355834
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Fire Ratiobohrer Typ 2470 6,8 mm DIN 6537L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2470 | RT 100 F
Durchmesser:
6,8 mm
Norm:
DIN 6537L
Gesamtlänge:
91 mm
Schneidenlänge:
53 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
nanoFIRE
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,99*
€ 267,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.