Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Ratiobohrer Typ 2473 3,8 mm DIN 6539


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9024730038000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9024730038000
EAN/GTIN:
     4031093358576
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM Fire Ratiobohrer Typ 2473 3,8 mm DIN 6539 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2473 | RT 100 U
Durchmesser:
3,8 mm
Norm:
DIN 6539
Gesamtlänge:
55 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
nanoFIRE
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: DIN 6539 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 6539, Spiralbohrer DIN 6539, Ratiobohrer, din 6539 gühring, bohrer din 6539, Spiralbohrer, Ratiobohrer ohne Kühlkanäle, 2473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.