Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Ratiobohrer Typ 2473 14 mm DIN 6539


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9024730140000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9024730140000
EAN/GTIN:
     4031093359382
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM Fire Ratiobohrer Typ 2473 14 mm DIN 6539 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2473 | RT 100 U
Durchmesser:
14 mm
Norm:
DIN 6539
Gesamtlänge:
107 mm
Schneidenlänge:
54 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
nanoFIRE
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: DIN 6539 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 6539, Spiralbohrer DIN 6539, Ratiobohrer, din 6539 gühring, bohrer din 6539, ratiobohrer 14mm, Spiralbohrer, Ratiobohrer ohne Kühlkanäle, 2473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.