Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Ratiobohrer Typ 2712 3 mm DIN 6537L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9027120030000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9027120030000
EAN/GTIN:
     4031093650120
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Fire Ratiobohrer Typ 2712 3 mm DIN 6537L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2712 | RT 100 F
Durchmesser:
3 mm
Norm:
DIN 6537L
Gesamtlänge:
334 mm
Schneidenlänge:
198 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
nanoFIRE
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.