Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Schaftfräser Typ 3049 5 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9030490050000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9030490050000
EAN/GTIN:
     4031093584814
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Schaftfräser Typ 3049 5 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3049 | N mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
57 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Zähneanzahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HB
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
6
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.